画像準備中

RC-15 ワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68534780 品番RC-15
販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

引き出しをサイドパネルとしても利用可能な収納力に優れたワゴン。取り外せるドライヤーホルダーは2箇所に設置でき、状況や使い方によって使い分け可能!360度回転式キャスター採用だから動きもスムーズで使いやすい。

仕様天板1段、引き出し式パッド2段、引き出し式仕切り付パッド2段、サイドポケット×2、ドライヤーホルダー付 寸法(mm)350×390 質量(kg)6.8 高さ(mm)840 保証期間3ヶ月間 特性360度回転式キャスター・組立式 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする