長袖ジャケット 667

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68534917 品番 667
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

涼感素材&背当てメッシュで汗の季節も爽やか。

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル80・綿20 仕様背当てメッシュ、樹脂ボタン 種別長袖ジャケット 材質強撚トロピカル 肩幅(cm)48 袖丈(cm)55 着丈(cm)63 バスト(cm)111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする