※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイテクウッドプラス
ハイテクウッドプラスの 内装ドア
ハイテクウッドプラスの 引違い戸
2本引き込み戸セット・S2ドアタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
扉・枠・ケーシング:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)
引手
L:左引
注文コード
68534956
品番
-
参考基準価格(税別)
¥227,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
色・引手
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
セット内容
扉2枚・枠・ケーシング・敷居
色
扉・枠・ケーシング:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ドア】812×1970
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠】2431×2024
適合壁厚(mm)
【ケーシング】152〜215
引手
L:左引
開口幅(mm)
1571
関連資料:
図面(0.14MB)
2本引き込み戸施工説明書(0.54MB)
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300