※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×20 カラータッピングトラス ブロンズ(ユニクロ) 大阪魂 68534961 3×20 カラータッピングトラス ブロンズ(ユニクロ) 大阪魂 68534961

カラータッピングトラス ブロンズ(ユニクロ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(75個) 注文コード 68534961 品番 3×20
販売価格(税込) ¥504
販売価格(税別)
458
ねじの呼びd3 頭部形状トラス 表面処理ユニクロ 十字穴番号1 寸法l(mm)20 寸法k(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 寸法q(mm)(最大)1.72、(最小)1.34 寸法dk(Φmm)6.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68535074
2019-11-04
用途:
スピーカーグリルの取付け

ネジとしての機能は問題無いのですが、
写真と色味が全然違く、明るめのが届きました。

スピーカーグリルなので、
前面に点在しているのが目立ち、 
また、艶アリですので、用途にはマッチしなかったです。

ネジとしての機能は全く問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
68534943
2016-11-24
用途:
金物のネームを取付
溝田仏具店 様 (製造業)

思い道理のねじが見つかり、助かりました、物もしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2875:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする