シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の 曲尺
曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68535311
品番
10626
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
大きく読み取りやすい目盛数字です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
材質
ステンレス
用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
仕様
赤数字入、十二支付
形状
角厚
寸法(mm)
320×160×1.4
質量(g)
60
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝
外目盛:1尺
表目盛 短枝
外目盛:5寸
裏目盛 長枝
外目盛:1尺
裏目盛 短枝
外目盛:5寸
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
320(160)×15×1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.2以下
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。