bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
半袖ジャケット 668
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68535468
品番
668
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
涼感素材&背当てメッシュで汗の季節も爽やか。
色
ベージュ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
背当てメッシュ、樹脂ボタン
種別
半袖ジャケット
材質
強撚トロピカル
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
61
バスト(cm)
106