bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
半袖シャツ 666
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68535827
品番
666
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ポリエステル高混率のしなやかな肌ざわり。
色
ベージュ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
樹脂ボタン
種別
半袖シャツ
材質
強撚トロピカル
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
バスト(cm)
111
袖丈
半袖