曲尺 広ピタ シルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68535932 品番10600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,660
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。
逆目盛が入っているので左右どちらからでも測定でき、深さ測定もできます。
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。

長枝(mm)515 短枝(mm)258 幅(mm)20 厚さ(mm)1.0 測定範囲1尺6寸 用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 仕様赤数字入 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)113 目盛表裏同目 内目盛端面基点 直角精度100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝(外)尺6、(内)尺6 表目盛 短枝(外)8寸、(内)7.5寸 裏目盛 長枝(外)尺6、(内)尺6 裏目盛 短枝(外)8寸、(内)7.5寸 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)515(258)×20×1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68535932 10600 68535887 10456 曲尺厚手広巾 シルバー シンワ測定 曲尺厚手広巾 シルバー シンワ測定 1本 3,398 税込3,738 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする