シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の 曲尺
曲尺巻金 シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
JISマーク、赤数字入、十二支付
注文コード
68536002
品番
10634
参考基準価格(税別)
¥9,090
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
材質
ステンレス
用途
材料に正確な直角をケガク為の定規
仕様
JISマーク、赤数字入、十二支付
形状
同厚
寸法(mm)
320×160×2.6
測定範囲
50cm
質量(g)
116
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝
(外)30cm
表目盛 短枝
(外)15cm
裏目盛 長枝
(外)30cm
裏目盛 短枝
(外)15cm
JIS規格取得
取得済
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.2以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。