半袖シャツ 666

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68536012 品番 666
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ポリエステル高混率のしなやかな肌ざわり。

ネイビー サイズ5L 混率(%)ポリエステル80・綿20 仕様樹脂ボタン 種別半袖シャツ 材質強撚トロピカル 肩幅(cm)58 袖丈(cm)27 着丈(cm)77 バスト(cm)142 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする