シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の 曲尺
L型万能定規
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68536027
品番
77885
参考基準価格(税別)
¥23,810
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ヘリ付きで材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。オールステンで重量感があり、頑強です。
材質
ステンレス
用途
寸法の測定や、丸ノコガイドとしても使用できる万能定規
寸法(mm)
630×30×4(ヘリ:330×25×3)
質量(g)
1000
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
630(330)×30×4
長さ許容差(mm)
±0.5以下
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。