三寸法師 ステン

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 表目盛 長枝(外)3寸 注文コード68536054 品番12102
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品はタイプ・表目盛 長枝など3種類から選べます 他の種類を見る

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。

長枝(mm)105 短枝(mm)55 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)14 直角精度100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm)0〜10 表目盛 長枝(外)3寸 表目盛 短枝(外)1.5寸 裏目盛 長枝(外)3寸 裏目盛 短枝(外)1.5寸 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
測定、直角ライン引き
広瀬刃物店 様

金属加工のための、小物の測定、直角の線出し。
小さい加工物には大変便利です。

対象商品:
07226107
2023-11-06
用途:
罫書

ポケットの入るので現場での確認作業や罫書に便利でした。

対象商品:
07226107
2023-03-28
用途:
メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

手帳に挟んで持ち運べるので便利。ちょっとしたサイズの確認等に役立ちます。

対象商品:
07226107
2023-01-04
用途:
ペーパークラフト作業用
運輸・通信業

文房具サイズのものがなかなか見つからず購入しました。卓上で作業するには丁度良いサイズ
だと思います。素材もしっかりとしています。

対象商品:
68536054
2021-08-11
用途:
畳寄せと敷居の厚みを測る際
製造業

リピーターで購入 畳屋は尺寸モノサシを使うのでこのサイズは便利

対象商品:
07226107
2020-03-05
用途:
木工作業時
運輸・通信業

直角・寸法出しなど、木工作業時に重宝します。何の問題も有りません。

対象商品:
07226107
2019-05-09
用途:
メンテナンス
池上 様

邪魔にならず、ちょうど良い大きさ。
常に1本持ち歩いてます。

対象商品:
07226107
2018-05-15
用途:
計測

小さくて持ち運びは便利ですが落としてすぐ失くしてしまうので、何度か買い直しました。
今は腰袋に磁石を仕込んでおいて、くっつけて持ち運びしています。
先端までメモリがないのが難点ですが、自分で測ってみたところ長辺で105mmあったので木造のビス位置をマーキングするときなどには緊急的に使う時があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする