シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の 曲尺
ラフタースコヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68536081
品番
64548
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
2×4建築に適しているラフタースコヤ
材質
鉄+塗装
形状
同厚
寸法(mm)
610×407×2.3
質量(g)
806
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝
外目盛:60cm、内目盛:57cm
表目盛 短枝
外目盛:40cm、内目盛:35cm
裏目盛 長枝
(2mmピッチ)外目盛60cm、内目盛57cm
裏目盛 短枝
(2mmピッチ)外目盛40cm、内目盛35cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
610(407)×51×2.3
長さ許容差(mm)
±0.2以下
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。