シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の 曲尺
曲尺 中金 ステン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
630(330)×25×3.0
注文コード
68536124
品番
63053
参考基準価格(税別)
¥20,880
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
長手・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
長枝(mm)
630
短枝(mm)
330
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3.0
用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質
ステンレス
形状
同厚
測定範囲
60cm
質量(g)
543
目盛
表裏同目
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝
(外)60cm
表目盛 短枝
(外)30cm
裏目盛 長枝
(外)60cm
裏目盛 短枝
(外)30cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
630(330)×25×3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.5以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。