bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
2タックパンツ 661
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68536177
品番
661
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル90・綿10
ウエスト(cm)
73
仕様
樹脂ボタン
種別
ツータックパンツ
材質
裏綿ツイル
サイズ(cm)
73
股下(cm)
79