シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の 直尺
直尺 シルバー 併用目盛 cm表示
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
測定範囲(cm)
30
寸法(mm)
335×25×1
注文コード
68536291
品番
13203
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
大工さんに便利な尺相当目盛付です。上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプです。
寸法(mm)
335×25×1
目盛間隔
上段:1mm、下段:尺相当目盛
測定範囲(cm)
30
仕様
裏面度量衡換算表付
タイプ
W左基点
用途
長さの測定に使用する直尺
材質
ステンレス
質量(g)
64
目盛仕様
赤文字入れ、併用目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.15
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。