RN-H5SUF デイリーフィットマスク フィルタープラス ふつう 5枚入 アイリスオーヤマ 68536310 RN-H5SUF デイリーフィットマスク フィルタープラス ふつう 5枚入 アイリスオーヤマ 68536310 RN-H5SUF デイリーフィットマスク フィルタープラス ふつう 5枚入 アイリスオーヤマ 68536310 RN-H5SUF デイリーフィットマスク フィルタープラス ふつう 5枚入 アイリスオーヤマ 68536310

デイリーフィットマスク フィルタープラス ふつう 5枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68536310 品番 RN-H5SUF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。息がしやすいフィルターを採用し、空気清浄機の技術を使用した帯電技術を応用することにより従来品と比べて息のしやすさが約50%(※自社調べ)改善しました。マスク内の温度上昇やムレを軽減し、快適にご使用いただけます

形状立体型 ペールベージュ×ボルドー 入数(枚)5 適合規格G42303033 構造3層 寸法(cm)12×14 対象花粉、黄砂、ウイルス飛沫、風邪 適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク) ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする