シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の 直尺
マグネチックスケール シルバー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
1050×35×2.3
規格
JIS1級
注文コード
68536361
品番
13544
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・規格・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
寸法(mm)
1050×35×2.3
メモリピッチ上段(mm)
1
メモリピッチ下段(mm)
0.5
用途
長さの測定に使用する直尺
仕様
裏面マグネットシート貼付
材質
ステンレス
質量(g)
487
規格
JIS1級
目盛仕様
cm目盛/赤文字入れ
目盛間隔
上段:1mm、下段:0.5mm
JIS規格
1級
JIS規格取得
取得済
長さ許容差(mm)
±0.2
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。