MCBT-4P 重炭酸入浴剤 モイスクル4回分 アイリスオーヤマ 68536407 MCBT-4P 重炭酸入浴剤 モイスクル4回分 アイリスオーヤマ 68536407 MCBT-4P 重炭酸入浴剤 モイスクル4回分 アイリスオーヤマ 68536407 MCBT-4P 重炭酸入浴剤 モイスクル4回分 アイリスオーヤマ 68536407 MCBT-4P 重炭酸入浴剤 モイスクル4回分 アイリスオーヤマ 68536407 MCBT-4P 重炭酸入浴剤 モイスクル4回分 アイリスオーヤマ 68536407

重炭酸入浴剤 モイスクル4回分

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68536407 品番MCBT-4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

重炭酸イオンが水中に溶け込み、長くとどまるので、重炭酸入浴と温浴効果を長くお楽しみいただけます。有効成分(炭酸水素Na、炭酸Na)による温浴効果で疲労回復、血行促進をサポートします。保湿成分であるL-アルギニンを配合しています。無着色・無香料です

仕様37.5g×4錠(個包装) 寸法(mm)90×49×14 香り無香料 有効成分炭酸水素Na、炭酸Na 効能疲労回復、腰痛、肩のこり、冷え症、打ち身、くじき、あせも、神経痛、リウマチ、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、しっしん、にきび、産前産後の冷え症、痔 湯の色無着色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68536407
2025-05-06
用途:
普段使い
運輸・通信業

初めて購入しました。重炭酸にハマって色々試しています。効果はこれからですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする