MCBT-20P 重炭酸入浴剤 モイスクル20回分 アイリスオーヤマ 68536416 MCBT-20P 重炭酸入浴剤 モイスクル20回分 アイリスオーヤマ 68536416 MCBT-20P 重炭酸入浴剤 モイスクル20回分 アイリスオーヤマ 68536416 MCBT-20P 重炭酸入浴剤 モイスクル20回分 アイリスオーヤマ 68536416 MCBT-20P 重炭酸入浴剤 モイスクル20回分 アイリスオーヤマ 68536416 MCBT-20P 重炭酸入浴剤 モイスクル20回分 アイリスオーヤマ 68536416

重炭酸入浴剤 モイスクル20回分

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68536416 品番MCBT-20P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

重炭酸イオンが水中に溶け込み、長くとどまるので、重炭酸入浴と温浴効果を長くお楽しみいただけます。有効成分(炭酸水素Na、炭酸Na)による温浴効果で疲労回復、血行促進をサポートします。保湿成分であるL-アルギニンを配合しています。無着色・無香料です

仕様37.5g×20錠(個包装) 寸法(mm)90×49×14 香り無香料 有効成分炭酸水素Na、炭酸Na 効能疲労回復、腰痛、肩のこり、冷え症、打ち身、くじき、あせも、神経痛、リウマチ、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、しっしん、にきび、産前産後の冷え症、痔 湯の色無着色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする