マシンスケール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)15×50×0.5 目盛仕様基点:左、位置:上段 注文コード68536693 品番14127
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は寸法・目盛仕様など44種類から選べます 他の種類を見る

上段左基点目盛

寸法(mm)15×50×0.5 目盛仕様基点:左、位置:上段 目盛間隔1mm 用途機械・設備への据付に。 材質ステンレス 質量(g)10 タイプ穴無し RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.15(温度20度を基準)
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68536903
2023-12-19
用途:
自社製装置用
製造業

自社製装置組み立て用として購入しました
商社経由だと納期1か月以上の回答でしたが、数日で希望数量が入荷して助かりました

対象商品:
68536815
2021-07-09
用途:
製品の調整用で使用しています。
製造業

鋼尺を使用したい測定物があるのですが、隙間が狭く通常の最小鋼尺で15pでは大きすぎでしts。それで短いものが欲しかったので選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする