電池式噴霧器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68536940 品番 IR-N5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1〜1.2mL) 仕様ノズル伸縮調節範囲:61〜83cm グリーンカーキ 質量(g)1379 種類電池式 電源(V)DC9(単1乾電池6本) タンク容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×180×310 噴射能力(mL/min)約460(7.2V)(アルカリ乾電池初期時) 噴霧能力(mL/min)(アルカリ乾電池初期時)約360(7.2V) ノズル長(cm)83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
自宅の庭木の殺虫
TC神鋼不動産サービス株式会社 様 (不動産業)

これまで使用していた手動のポンプ式ではないので楽に使用できました。

2025-11-04
用途:
除草剤散布に使用
運輸・通信業

広い敷地の除草剤の散布にはとても楽ちんで便利です。

対象商品:
68536924
2025-06-07
用途:
隣家との境にある人が入れない狭い通路の雑草除去
医療・福祉・介護関連業

狭い隙間から除草剤を散布出来た。使い勝手は良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする