IR-4W 電池式噴霧器 ツインノズル アイリスオーヤマ 68536949 IR-4W 電池式噴霧器 ツインノズル アイリスオーヤマ 68536949 IR-4W 電池式噴霧器 ツインノズル アイリスオーヤマ 68536949 IR-4W 電池式噴霧器 ツインノズル アイリスオーヤマ 68536949 IR-4W 電池式噴霧器 ツインノズル アイリスオーヤマ 68536949

電池式噴霧器 ツインノズル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68536949 品番IR-4W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

乾電池式ですぐに使える、ノズルがツインタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ツインノズルは角度が自由に調節でき広範囲に噴霧できます。

付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1〜1.2mL) 仕様ノズル伸縮調節範囲:61〜83cm ダークグレー 質量(g)1275 種類電池式 電源(V)DC9(単1乾電池6本) タンク容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×150×280 噴射能力(mL/min)約600(7.2V) 噴霧能力(mL/min)約500(7.2V) ノズル長(cm)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする