IR-5A 除草剤用電池式噴霧器 アイリスオーヤマ 68536958 IR-5A 除草剤用電池式噴霧器 アイリスオーヤマ 68536958 IR-5A 除草剤用電池式噴霧器 アイリスオーヤマ 68536958 IR-5A 除草剤用電池式噴霧器 アイリスオーヤマ 68536958

除草剤用電池式噴霧器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68536958 品番IR-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。

付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1〜1.2mL) 仕様ノズル伸縮調節範囲:61〜83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V) サンドイエロー 質量(g)1136 種類電池式 電源(V)DC9(単1乾電池6本) タンク容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×180×310 ノズル長(cm)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする