アルミ直尺 アル助 スベリ止なし

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68537061 品番 65528
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。危険防止壁でカッターの刃が滑って乗り越える事が有りません。溝引き付。

測定範囲(mm)450 材質本体:アルミ 用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺 トラスコ品番408-3636 寸法(mm)460×35×5 質量(g)76 目盛仕様メートル目盛 長さ許容差(mm)±0.25
注意
※アルミは温度の変化で伸縮しやすい為、精度の要する測定に使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-16
用途:
紙の加工、カット

アルミなので、温度変化による伸縮で寸法精度には気を付ける必要がありますが、線引きやカッターナイフによるカット作業で重宝しています。

対象商品:
68537061
2019-05-31
用途:
工作教室
その他業種

滑り止めのスポンジがるともっと良いが、この価格でこのスペックは十分だと思います。

対象商品:
68537086
2016-06-07
用途:
1m幅の大型パネルなどの断裁に使用
その他業種

最初この商品を検索した時にスベリ止めなしが多く出ていたのでリーズナブルな値段ではこれしかないのかと思っていたら同じ値段でスベリ止めつきが出ていた。結局、使用する時に自分でスベリ止めを別に買って装着してから使用した。
同じ商品なので詳しい写真を見るとスベリ止めなしにもありにもどちらもスベリ止めが付いてる仕様で写真があったので感違いしてしまった。この商品は温度により計測メモリ部分に正確さが失われるので尺としては使えないとの事、軽いのは良いが1mをカッターで切ろうとするとすぐ動いてしまうのでスベリ止めは必ず付いてるほうが価値あると思う。

MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
メーカーに確認いたしましたが、スベリ止め無しには
スベリ止め部分の画像は掲載しておりません。
https://www.monotaro.com/g/00688507/

スベリ止め付商品は下記になります。
https://www.monotaro.com/g/00025438/
スベリ止めの画像は左から2番目の画像です。

何卒ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする