アルミカッター定規 カット師 取手なし

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68537131 品番 65086
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。
軽くて錆びず丈夫です。

呼び寸法(mm)600 真直度(mm)0.32 質量(g)370 材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム 測定範囲(cm)60 長さ許容差(mm)±0.28 寸法(mm)625×60×9 目盛仕様測定面:cm目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入 タイプW左基点タイプ 用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。
注意
※アルミは温度の変化で伸縮しやすい為、精度の要する測定に使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68537156
2017-02-23
用途:
芯だし 使い方のアイデア?

ファンプ−リ−のベルト張り芯出しで糸を使うより一発で決まるのでGooD

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする