アルミカッター定規 カット師 取手なし

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68537147 品番 65088
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。
軽くて錆びず丈夫です。

呼び寸法(mm)1000 真直度(mm)0.4 質量(g)579 材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム 測定範囲(cm)100 長さ許容差(mm)±0.40 寸法(mm)1020×60×9 目盛仕様測定面:尺相当目盛、カッティング面:cm目盛、赤数字入 タイプ左片側基点タイプ 用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。
注意
※アルミは温度の変化で伸縮しやすい為、精度の要する測定に使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68537156
2017-02-23
用途:
芯だし 使い方のアイデア?

ファンプ−リ−のベルト張り芯出しで糸を使うより一発で決まるのでGooD

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする