65096 アルミカッター定規 カット師 取手付 シンワ測定 68537183

65096 アルミカッター定規 カット師 取手付 シンワ測定 68537183
65096 アルミカッター定規 カット師 取手付 シンワ測定 68537183
65096 アルミカッター定規 カット師 取手付 シンワ測定 68537183
65096 アルミカッター定規 カット師 取手付 シンワ測定 68537183
65096 アルミカッター定規 カット師 取手付 シンワ測定 68537183
65096 アルミカッター定規 カット師 取手付 シンワ測定 68537183
65096 アルミカッター定規 カット師 取手付 シンワ測定 68537183

アルミカッター定規 カット師 取手付

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(cm)150
内容量1本注文コード68537183品番65096
参考基準価格(税別)¥15,460販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。

用途
長さ測定、線引き、カッティング等
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム測定範囲(cm)150全長×幅W×厚さ(mm)1535×60×60長さ許容差(mm)±0.55真直度(mm)0.5以下質量(g)1060目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68537183
2024-05-14
用途: 長尺物の計測、切削補助
運輸・通信業

早速使ってみたが、思ったより軽くて取手がついているので使いやすい。強いて言えば、角のエッジが立っているので、安全上少し丸みを持たせてもらいたい。

対象商品 : 68537183
2023-06-23
用途: 窓ガラスに貼る、フィルムカット。
自動車・二輪車・自転車関連業

一般のホームセンターに余り置いていないサイズなのでとても助かりました。カッターナイフでカットする際の面がとても使いやすく便利です。

対象商品 : 36939384
2022-01-16
用途: 緩衝材のカットに
製造業

大型ロータリーカッターと合わせて使用しています。
やはり持ち手があると押さえやすいですし、力が入るため始点や終点がズレることも有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 68537183
2022-08-16
用途: 養生シートをカッティングする時に使用しています。

取っ手も有りしっかりしているので助かります。使い勝手も良いです。

対象商品 : 68537183
2021-10-06
用途: シートのカット
建設業・工事業

適度な重さと滑り止めが有るためカットが非常に楽です。
定規の両端の角がかなり角張ってるため、作業時に気を付けないとカットする素材に傷が付きます。

対象商品 : 36939384
2021-05-03
用途: 丸鋸の定規に使用しました。
有限会社近代宅建不動産業

軽くてとってもついて、扱いやすかったです。メモリも大きく見やすいです。

対象商品 : 20720394
2020-02-26
用途: 現場実測と切断のあたりに

L=2000の商品ですが、思ってたほどに腰がなく、もう少ししっかりした作りの商品が欲しかったです。

対象商品 : 36939384
2018-11-14
用途: 布・フィルム・カーペットの裁断補助
農・林・水産業

綿生地(ネル)・カーペット(エクセーヌ)・ガラス用防犯フィルムの裁断に使っています。押えやすく滑らず、特にカット面の厚さ9mmがロータリーカッターの刃露出面12mmとフィットして、セットされた道具の如く使いやすいです。今までステンレスの平尺を指で押さえて苦労してましたが、これは掌でグリップ固定出来るので疲れずズレず快適に裁断出来ています。60cmと100cmを使っていますが本当に星五つです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする