アルミカッター定規 カット師EX

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68537192 品番 65030
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ワイド設計でブレずにカットできます。
滑り止用にゴムを付けています。
カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。

材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム 測定範囲(cm)60 用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。 トラスコ品番408-3491 寸法(mm)625×88×11 質量(g)500 目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入 長さ許容差(mm)±0.28 真直度(mm)0.32
注意
※目盛が消えますのでシンナー・ベンジン等は使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68537192
2023-02-03
用途:
板材の寸法取り
金融・保険業

思った通りの頑丈さで気に入りました。ただ少し幅が有るので、幅の狭い板には使いづらいですね。

対象商品:
68537201
2021-02-03
用途:
木工
農・林・水産業

銀色も有りましたが黒を選んで正解でした。老眼の私にも見やすい!

対象商品:
68537192
2019-09-05
用途:
しっかりと切れます。

ずれないのでスムーズに切ることができます。しっかりしているので安定しています。

1人が参考にしています
対象商品:
68537201
2014-09-17
用途:
断熱材、プラダンの直線切り

滑り止めゴムが部分的ではなく、全長にはいっているので、半端な長さのプラダンを切るときも滑らず作業できました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする