曜日別特売
65038 アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定 68537217

65038 アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定 68537217
65038 アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定 68537217
65038 アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定 68537217
65038 アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定 68537217
65038 アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定 68537217
65038 アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定 68537217
65038 アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定 68537217
65038 アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定 68537217
65038 アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定 68537217

アルミカッター定規 カット師EX

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(cm)250
内容量1本注文コード68537217品番65038
参考基準価格(税別)¥27,850販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ワイド設計でブレずにカットできます。
滑り止用にゴムを付けています。
カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。

用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム測定範囲(cm)250寸法(mm)2540×88×11質量(g)1990目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入長さ許容差(mm)±0.80真直度(mm)0.7
注意
※目盛が消えますのでシンナー・ベンジン等は使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68537192
2023-02-03
用途: 板材の寸法取り
金融・保険業

思った通りの頑丈さで気に入りました。ただ少し幅が有るので、幅の狭い板には使いづらいですね。

対象商品 : 68537201
2021-02-03
用途: 木工
農・林・水産業

銀色も有りましたが黒を選んで正解でした。老眼の私にも見やすい!

対象商品 : 68537192
2019-09-05
用途: しっかりと切れます。

ずれないのでスムーズに切ることができます。しっかりしているので安定しています。

1が参考にしています
対象商品 : 68537201
2014-09-17
用途: 断熱材、プラダンの直線切り

滑り止めゴムが部分的ではなく、全長にはいっているので、半端な長さのプラダンを切るときも滑らず作業できました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする