65075 アルミカッター定規 カルカッター シンワ測定 68537244

65075 アルミカッター定規 カルカッター シンワ測定 68537244
65075 アルミカッター定規 カルカッター シンワ測定 68537244
65075 アルミカッター定規 カルカッター シンワ測定 68537244
65075 アルミカッター定規 カルカッター シンワ測定 68537244

アルミカッター定規 カルカッター

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)1020×56×5.5
内容量1本注文コード68537244品番65075
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。

用途
長さの測定・カッティングに使用できる直尺
タイプ取手無測定範囲(cm)100材質本体:アルミ寸法(mm)1020×56×5.5質量(g)382目盛仕様メートル目盛、赤数字入り長さ許容差(mm)±0.40真直度(mm)0.40以下
注意
※アルミは温度の変化で伸縮しやすい為、精度の要する測定に使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68537253
2024-03-17
用途: ボード貼りで使ってます。
morihiro planning建設業・工事業

ボード貼りで使っていますが、若干細く、軽い為に動いてしまいますが、ちゃんと抑え着けて作業すれば問題ありませんが、出来るなら値段の高い方(幅広で若干重い)を使うことが無難だと思います。

2022-05-31
用途: 写真背景紙のカット
自動車・二輪車・自転車関連業

以前同じくらいの大きさのステンレス定規を代用していたがカッターに当てる部分が意外とガタガタで切りづらかったので購入。普通に真っ直ぐ切れるようになった。この手のものは隙間に落ちたものを引き寄せたり他の用途にも使うことが多いので軽いにこしたことはない。

対象商品 : 68537253
2022-06-29
用途: カッター定規
その他業種

軽くて取っ手があるので使いやすい
透明でます目があるともっと使いやすいと思う

対象商品 : 68537244
2020-10-04
用途: DIYの時色々な場面に使え便利です
その他業種

DIYで和室を洋間にするときに、根太の墨だしの一部に・スタイロフォームのカットに、クッションフロアのカットなどに使用しました、1本持っているととても便利でもっと早く購入しとけばよかったと思いました。

対象商品 : 68537253
2020-06-13
用途: 日曜大工
サービス業

商品が非常に軽くてまた、線引きやカッターナイフで切る作業などに取っ手が良い具合に安全を考えてあるので良いと思います。

対象商品 : 68537253
2019-10-17
用途: 壁紙クロス張替え作業で
卸売・小売業

天井から床まで一直線のジョイントカット作業の時に作業がはかどりました!

対象商品 : 68537244
2016-11-16
用途: クロス貼りと木材加工に使用
建設業・工事業

軽くて丈夫で、なかなか使い勝手が良い商品だと思う。価格がもう少しお手頃だと、なお良いのだが…。

1が参考にしています
対象商品 : 68537244
2016-11-16
用途: クロス貼りと木材加工に使用
建設業・工事業

軽くて丈夫で、なかなか使い勝手が良い商品だと思う。価格がもう少しお手頃だと、なお良いのだが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする