アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの キッチン/調理家電
アイリスオーヤマの ホットプレート/電気鍋
アイリスオーヤマの 電気圧力鍋
電気圧力鍋 3.0L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68537247
品番
PC-MB3-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,259
販売価格(税別)
¥
15,690
バスケットに入れる
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。共働き世帯にぴったりの3L、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます
付属品
白米用計量カップ(約180mL/1合)、蒸しプレート、電源コード(マグネットプラグ)、レシピブック
質量(kg)
約3.9
色
グレー
容量(L)
調理:2.0
電源
AC100V、50/60Hz
電源コード(m)
約2.0
最高圧力
70kPa
定格消費電力
800W
炊飯容量
4合
満水容量(L)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
約30×約28.8×約22.4