3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲(cm)最小: 69.7(2尺3寸相当)、最大:190.9(6尺3寸相当) 注文コード68537332 品番65108
参考基準価格(税別)¥9,970 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。

寸法(mm)697〜1909×26.1×17.2 長さ許容差(mm)±0.6 用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺 材質本体:アルミ 質量(g)410 目盛仕様赤数字入、メートル目盛 測定範囲(cm)最小: 69.7(2尺3寸相当)、最大:190.9(6尺3寸相当)
注意
※本体に強い衝撃等を与えないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68537332
2021-07-31
用途:
大工仕事で間を計る時に使います。
清水農園 様 (農・林・水産業)

ミリ寸法で慣れているので寸法を見るのにとても見やすい。

1人が参考にしています
対象商品:
68537332
2020-04-05
用途:
下水道管内で、既設管径及び更生管径を計測する
株式会社太田建設 様 (建設業・工事業)

作業性がよく、メモリも読みやすいので大変重宝しています。ただ、公共工事ですので写真撮りの必要性があるのですが、フラッシュが反射してしまいます。対応する商品開発していただければいいのですが。工事黒板のようにグリーンで非反射があれば最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする