65105 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定 68537357

65105 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定 68537357
65105 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定 68537357
65105 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定 68537357
65105 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定 68537357
65105 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定 68537357
65105 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定 68537357

3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本測定範囲(cm)最小: 127.3(4尺2寸相当)、最大:363.7(12尺相当)注文コード68537357品番65105
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。

用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺寸法(mm)1273×26.1×17.2長さ許容差(mm)±0.9mm材質本体:アルミ質量(g)700目盛仕様赤数字入、メートル目盛測定範囲(cm)最小: 127.3(4尺2寸相当)、最大:363.7(12尺相当)
注意
※本体に強い衝撃等を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68537332
2021-07-31
用途: 大工仕事で間を計る時に使います。
清水農園農・林・水産業

ミリ寸法で慣れているので寸法を見るのにとても見やすい。

1が参考にしています
対象商品 : 68537332
2020-04-05
用途: 下水道管内で、既設管径及び更生管径を計測する
株式会社太田建設建設業・工事業

作業性がよく、メモリも読みやすいので大変重宝しています。ただ、公共工事ですので写真撮りの必要性があるのですが、フラッシュが反射してしまいます。対応する商品開発していただければいいのですが。工事黒板のようにグリーンで非反射があれば最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする