仕様●メーカー推奨TVサイズ:幅120cm以下の薄型TV専用●配線開口部サイズ(約):天板部:106×52mm・棚板部:235×20mm、棚板上部内寸:460×257×106mm、棚板下部内寸:460×192×106mm
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
寸法(mm)1200×288×321
色ウォールナット/ブラック
質量(g)12850
幅(cm)120
耐荷重(kg)(約)全体40、天板20、固定棚板5、底板15
天板寸法(mm)(約)1200×288
内寸(mm)オープンスペース:1154×279(背板あり192)×230