BRC-8016 ベーシックラック アイリスオーヤマ 68537405 BRC-8016 ベーシックラック アイリスオーヤマ 68537405 BRC-8016 ベーシックラック アイリスオーヤマ 68537405 BRC-8016 ベーシックラック アイリスオーヤマ 68537405

ベーシックラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68537405 品番 BRC-8016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スチールと木材を組み合わせたインテリアに馴染むラックです。オープンタイプでディスプレイラックとして大活躍します。高さのあるものや書籍、小物までたっぷりと収納可能です。魅せる収納にぴったりです。奥行きが約43cmあるため、食器や調理家電も置けます。リビングやキッチン、デスク周りなど場所を問わずお使いいただけます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります

質量(kg)約21 ブラウン 高さ(mm)約1600 奥行(mm)約430 間口(mm)約800 使用工具+ドライバー(サイズ:2番) 主要材質木製部分:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、金属部分:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装) 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)棚板(1枚あたり):約10、全体:約50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする