SDKL-1125 収納付きデスク アイリスオーヤマ 68537414 SDKL-1125 収納付きデスク アイリスオーヤマ 68537414 SDKL-1125 収納付きデスク アイリスオーヤマ 68537414 SDKL-1125 収納付きデスク アイリスオーヤマ 68537414 SDKL-1125 収納付きデスク アイリスオーヤマ 68537414 SDKL-1125 収納付きデスク アイリスオーヤマ 68537414

収納付きデスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68537414 品番 SDKL-1125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

広々としたL字型の天板に収納力を兼ね備えたデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは使用頻度の高いものの収納に便利です。下段はA4サイズが入ります。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。L字型の天板は使い勝手のよいサイズで、作業効率アップにつながります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます

ナチュラル/ブラック 耐荷重(kg)天板:約20、固定棚板(1枚あたり):約5、可動棚板(1枚あたり):約5、底板(左、右)各:約10、引き出し:約1、電源タップ置き:約1 仕様全体:約62kg:※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。 その他プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(kg)約27.65 幅(cm)112.4 主要材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)オープンラック内寸上段:約30.2×約47.8×約8、オープンラック内寸中段:約30.2×約47.8×約24、オープンラック内寸下段:約30.2×約47.8×約31.8、引き出し内寸:約14.4×約25×約3.8、扉付き収納内寸:約17.8×約28.3×約58.5 高さ(cm)72.2 奥行き(cm)59.0

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする