竹製ものさし

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68537436 品番 71765
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

竹製なので、手になじみやすいです。

用途
長さの測定・溝引などに使用する物差し
かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。
くじら尺:和裁に
測定範囲50cm 精度(mm)±0.5 材質本体:竹 寸法(mm)500×23×4 質量(g)42 タイプハトメ付 目盛仕様メートル目盛
注意
※湿気の影響で材料が変形したり、カビが発生する事が有ります。
※かね尺:曲尺の尺相当と同じ目盛です。江戸時代の曲尺は鉄または真ちゅうで作られていたため、かね尺と言われました。くじら尺の八寸を一尺とします。一尺は約30.3cmです。
※くじら尺:もとは鯨のひげで作られたことからこの名が付きました。和裁用のものさしです。一尺はかね尺の一尺二寸五分37.88cmにあたります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20721408
2024-05-29
用途:
大きな紙のカット
サービス業

軽くて色も薄い竹の色で美しいです。滑らかな手触りで持った感じが心地いいです。女性でも使いやすい1本です。

対象商品:
20721408
2022-07-24
用途:
苗植え付け時の間隔測定

水田でも浮きますので見失わない 農地で色合いはステンレスより目立つので良い

対象商品:
20721408
2021-03-24
用途:
工作用
サービス業

工作用として大きな紙を加工するときに便利です。ステンレスやアクリルでもよいのですが、竹製は軽いので便利です。シンワのロゴが入っていましたので、正規品と自慢できるかも?

対象商品:
20721408
2021-12-22
用途:
機械の枠の設定
有限会社 ファームテックス 様

安価なので、とっても助かってます。いつも利用してまか。

対象商品:
68537445
2019-12-20
用途:
採寸
株式会社鳥居ケース製作所 様 (製造業)

薄いですが、良いです。最近は、尺の物差し探すのに苦労します。

対象商品:
20721408
2019-03-02
用途:
現場での作業に使用しています
大滝看板店 様 (製造業)

竹の定規は仕事をする時 相手の品物にキズを付けることが無いので最高です

対象商品:
68537463
2018-11-28
用途:
石の採寸
その他業種

軽くて持ち運びやすく目盛りが見やすい為重宝しています

対象商品:
68537427
2017-04-18
用途:
生地の採寸

吊り下げ用の穴にカシメが付いてますが、物差しの裏面にはカシメが届かない絶妙な加減で装着されているので、生地に引っかかったり生地を傷めることもなく非常にユーザー思いの製品だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする