ファイバー折尺

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68537506 品番 78708
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。

長さL×幅W×厚さ(mm)1000×15×2.2 材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入り) 目盛仕様メートル(cm)目盛、赤数字入り タイプ10折 包装形態パッケージなし 用途長さ測定に使用する折尺 質量(g)44 精度(mm)0〜1000mm:±1、1001mm〜2000mm:±1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※汚れをシンナー等で拭くと目盛が消える事が有ります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68537481
2025-07-18
用途:
ケーブルの端末処理
建設業・工事業

軽くて、伸ばすとロックされるので、使いやすいです。

対象商品:
06790061
2022-01-31
用途:
測量作業
その他業種

水平垂直距離を測るのにいい道具がないかと探していて、使えそうと思い購入しました・
直角でカチッと固定できるのがいい具合です。紛失防止のためゴム紐等を接続するのにひと工夫を考えてます。

対象商品:
06790061
2021-11-11
用途:
電気設備調査時、停電出来ない箇所の調査
株式会社かわでん 様

電気設備調査時、停電出来ない箇所の調査に大変役に立ちます。
感電しない素材が気に入っています。

対象商品:
06790061
2020-08-14
用途:
ちょっとした計測
農・林・水産業

以前は木製を使用していましたので、この商品の方が耐久性はあると思います。

対象商品:
06790061
2019-03-07
用途:
出先で法量の記録のため携帯する
不動産業

ストッパーがしっかりしている。思いの外のスイス製?で嬉しい。
厚みがも少し減じられればベストです。

対象商品:
06790061
2018-04-11
用途:
電気工事
サービス業

コンパクトにたためるので携帯しやすく、ひろげた際もブラブラしないので使いやすいです。

対象商品:
06790061
2018-07-12
用途:
施工点検作業
名古屋電話株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

絶縁コンベックスだと腰が弱く測定つらい垂直部等は測定しやすいし、電源部が多いため非常に重宝してます。

対象商品:
68537497
2017-04-28
用途:
伐採した桧の玉切り

メジャーと違って長さが固定されるので使いやすい。ただしなりがありすぎる。もう少しだけ全体にコシがあると使いやすいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折尺の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_2/
2023-03-16

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする