サンプル画像

21001134 エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー 2倍巻18R(シングル) エリエール 68537518 21001134 エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー 2倍巻18R(シングル) エリエール 68537518 21001134 エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー 2倍巻18R(シングル) エリエール 68537518 21001134 エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー 2倍巻18R(シングル) エリエール 68537518

エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー 2倍巻18R(シングル)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(18ロール) 注文コード 68537518 品番 21001134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
種別芯あり 幅(mm)108 タイプシングル 長さ(m)100 シリーズエリエール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
トイレ

やわらかい。お得。取替の手間が減ります。お試しで買いましたが、今度はまとめ買いします。

対象商品:
68537570
2024-07-12
用途:
toilet

本商品は長くて大量にあるので、購入頻度が低減される。
以前から使ってます。
店頭でなかなか見つからなく今回在庫切れのタイミングでした。
toiletで使用ですので特別な品質的に問題なし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする