止型定規

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)172×62×15 注文コード68537542 品番62110
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。

角度精度(mm)45°:100mmにつき0.1以下、90°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm)±0.3 質量(g)133 寸法(mm)172×62×15 材質ステンレス 種類止型定規 用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
ケガキ作業
製造業

鋼材を角度切する時に使用、45度が決まっているのでケガキ作業が簡単なのと
45度部分にも寸法目盛りがあるので 奥行きの見当がつけやすく 余分な箇所にケガキ線を引かなくて済むのがとても良いです

対象商品:
68537542
2020-10-26
用途:
試作工作

ローコストの簡易定規で便利に使えます。 購入した個体のみの不具合かと思われますがエッジが波打ったように直線になっていないのが残念です。 ついでの時にもう一本購入してみようと思います。

対象商品:
68537542
2019-02-25
用途:
床の上貼り
建設業・工事業

使いやすくて良かったです!
愛用しようとおもいます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする