台形止型定規

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68537567 品番62114
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。

用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質本体:アルミ 寸法(mm)200×63×73 質量(g)100 種類台形止型定規 角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm)±0.2
注意
※本体に強い衝撃等を与えないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68537567
2016-02-05
用途:
鉄骨角材のトメきりの墨つけ
建設業・工事業

一度に上部と側面のケガキができるので便利

対象商品:
68537567
2016-02-03
用途:
鋼材カット

アルミじゃなくて、
ステンレスがあったらな・・・

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする