bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
シャーリングパンツ 862
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68537586
品番
862
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル90・綿10
ウエスト(cm)
79〜82〜85
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
裏綿ツイル
股下(cm)
79