アルミ自由金 勾配目盛 筋交付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68537603 品番 62572
参考基準価格(税別)¥11,090 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。

目盛仕様勾配目盛とメートル目盛 仕様書き込み用テープ付 材質本体:アルミ 質量(g)680 寸法(mm)955×30×20 用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金
注意
※手を挟まないように注意してください。衝撃を与えると曲がったり動きが固くなります。汚れたら拭き取るなど、清潔にしておいてください。

商品説明動画

シンワ測定 アルミ自由金 勾配目盛 筋交付
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68537612
2020-07-29
用途:
建築板金の壁張り時
石田板金工業 様 (建設業・工事業)

きちんと保護された梱包ですぐにとどいたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする