ミニスコヤ 真ちゅう台付

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番404-6196 注文コード68537655 品番62020
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

細かい造作に便利なミニサイズです。小さな材料にもケガキやすいです。

竿長(mm)45 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)11 台の長さ(mm)35 台の厚さ(mm)6 台の幅(mm)12 用途直角の検査・ケガキに使用するミニスコヤ トラスコ品番404-6196 材質台:真ちゅう、竿:ステンレス 質量(g)26 種類ミニスコヤ 角度精度(mm)45mmにつき0.04
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68537655
2023-10-11
用途:
引き出し・箱物の直角確認
製造業

通常のスコヤが入らない小物の直角の確認で使用しています。特に薬箪笥のような引き出しの数が多いもので助かっています。

対象商品:
68537682
2021-12-19
用途:
ソフト巾木施工
カワサキ内装 様 (建設業・工事業)

ソフト巾木施工にちょうど良い感じです。エンビタイル等の施工にも役立っています。

対象商品:
68537682
2020-12-06
用途:
レザークラフト

レザークラフト用に小さいスコヤを探していました。特に台の厚みが6mmなので木材などと比べて薄い革の厚さに丁度良いです。
上述の通りの使用用途なので直角がでているかはそこまでシビアに考えていません。
ただ、日本製かと思っていましたが購入後、確認したところそうではなかったです。値段から考え分かっていたら購入していなかったかも知れません…

対象商品:
68537673
2020-10-10
用途:
板ものの切り出し
製造業

プラ板やアルミ板の切り出しの時に直角を出すために使用しています。
一般店舗での扱いは150mm程度の大きいものが多いため、小型で取り回しの良い75mmの本品はとても便利です。

対象商品:
68537664
2019-01-26
用途:
箱の内側を測る

製作した箱の内側を測ったり、電動工具の刃物を合わせる基準に使用しています。

対象商品:
68537655
2019-02-13
用途:
けがき時
製造業

確認ミスですが、目盛りがありません。
小さくて目盛りがあれば最高でしたが。

対象商品:
68537655
2016-07-03
用途:
家具製作

使いやすいサイズであると便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする