オーエ
オーエの 洗濯用品
オーエの 洗濯バサミ
CC ピンチ14P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68537685
品番
88694
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
持ちやすくしっかりはさめる
材質
(本体)ポリプロピレン、(バネ)鋼
色
SY&MB(サンイエロー、ミッドナイトブルー)
高さ(mm)
13
質量(g)
3.4
タイプ
小型ピンチ
縦(mm)
55
横(mm)
34
入数(個)
14