62308 マイティスコヤ 表裏同目 シンワ測定 68537795

62308 マイティスコヤ 表裏同目 シンワ測定 68537795
62308 マイティスコヤ 表裏同目 シンワ測定 68537795

マイティスコヤ 表裏同目

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード68537795品番62308
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。

用途
直角の検査・ケガキに使用するスコヤ
竿長(mm)300竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)40台の長さ(mm)130台の厚さ(mm)14台の幅(mm)40材質台:アルミ、竿:ステンレス質量(g)250種類マイティスコヤ角度精度(mm)90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする