TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 自動水栓
台付自動水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68537816
品番
TLE28SA1A
参考基準価格(税別)
¥75,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
自動水栓機能部(TLE01505JA)とスパウト部(TLE28005J)のセット品
水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓
取付方式
台付
電源(V)
AC100
使用地区
一般地用
グリーン購入法
適合
関連資料:
商品図(0.11MB)