シンワ測定
シンワ測定の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シンワ測定の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
シンワ測定の ノギス
アシスM型ノギス
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68537953
品番
19875
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ミニノギス ステンレス製
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
測定範囲(mm)
0.05〜100
最小読取値(mm)
0.05
材質
ステンレス
質量(g)
71
寸法d(mm)
30
寸法a(mm)
160
寸法e(mm)
37
器差(mm)
±0.06
寸法b(mm)
60
デプスバー
有
寸法c(mm)
14
寸法f(mm)
12