19306 デジタルデップスゲージ ホールド機能付 シンワ測定 68537987

19306 デジタルデップスゲージ ホールド機能付 シンワ測定 68537987
19306 デジタルデップスゲージ ホールド機能付 シンワ測定 68537987
19306 デジタルデップスゲージ ホールド機能付 シンワ測定 68537987
19306 デジタルデップスゲージ ホールド機能付 シンワ測定 68537987

デジタルデップスゲージ ホールド機能付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個校正証明書-注文コード68537987品番19306
参考基準価格(税別)¥13,630販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。

用途
様々な深さ測定に使用するゲージ
測定範囲(mm)0.01~150最小読取値(mm)0.01寸法(mm)232×100×15器差(mm)±0.03トラスコ品番432-6768材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)166使用温度範囲(℃)0~40電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)42寸法a(mm)230最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40寸法e(mm)62精度(mm)±0.01寸法b(mm)100保存温度(℃)-10~60電池寿命(通常使用で約)1年本体サイズ(mm)232×100×15寸法c(mm)42寸法f(mm)16電池寿命1年保存湿度(%)80以下特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業最適です。●比較測定のできるゼロセット機能付す。●表示が見えない時に便利なホールド機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFスイッチを押さなくても起動します。●オートパワーオフ機能付です。校正証明書-
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68537987
2020-05-06
用途: 深さの測定
三研工業株式会社

サイズが大きくなく簡便に使用でき又寸法が見やすかったです。

対象商品 : 68537987
2016-09-30
用途: ボール盤でのざぐり穴あけの深さの確認
岡崎製作所製造業

ボール盤にセットしたままで使うので、ちょっと使うのに便利
サイズ的に150mmなので、セットしたままで使うには、
もう少し小さいサイズのほうがべんりなのだが..

対象商品 : 68537987
2016-03-28
用途: 工作物の深さを測るとき使用

メーカー品なので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする